曜日別特売

RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ1.2 mm, 円錐チゼル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09870151品番799-8979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

チップ形状 = 円錐チゼル
併用可能製品 = AT60D 、 AT80D
チップサイズ = 1.2 mm
チップシリーズ = AT
RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。
複数の形状とサイズのオプションが揃っています。
このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。
セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。
使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする