RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード09870300品番801-0727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイズ = PR48
電池種類 = 空気亜鉛電池
公称電圧 = 1.4V
容量 = 95mAh
端子形状 = スタンダード
直径 = 7.9mm
寸法 = 7.9 x 5.4mm
付属電池の数 = 6
パッケージ本数 = 6
IEC規格 = PR48
ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。
タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。
タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。
特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。
この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。
信頼性と効率が高くなっています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする