商品レビューを投稿する内容量1リール(5000個)注文コード09870756品番804-8842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
抵抗 = 910Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0603型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 1.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器