曜日別特売

RS PRO クロック 電池

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09871386品番811-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デスク/ウォール = ウォール
ディスプレイ = デジタル
電源 = バッテリ
電池タイプ = 単3形
バッテリー含む = あり
材質 = プラスチック
重さ = 420g
バッテリー数量 = 2
高さ = 250mm
RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。
必要に応じて表示されます。
時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。
この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。
アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。
手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。
黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。
このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。
特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。
これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。
古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。
デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。
時計の父は誰ですか。
それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。
世界にはいくつの時計がありますか。
主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。
電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。
リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。
壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする