曜日別特売

RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09871420品番811-8235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポール形式 = 2P+E
DIN 43650タイプ = DIN43650
定格電圧 = 250 V ac
オス/メス = オス
実装タイプ = スルーホール実装
ケーブルグランドサイズ = PG9
色 = 黒
定格電流 = 10A
シリーズ = MER Flat
結線方法 = はんだ
DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。
定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする