MC-K7308(8250-66) MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所 09871758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09871758品番MC-K7308(8250-66)
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする