曜日別特売
SK-M460-TRH(8091-50) 温湿度表示器 佐藤計量器製作所 09871986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温湿度表示器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
付属品ACアダプタ×1ヶ、壁掛け金具×4ヶ、取扱説明書×1冊
ACアダプタ×1ヶ、壁掛け金具×4ヶ、取扱説明書×1冊
ACアダプタ×1ヶ、取扱説明書×1冊
内容量1個注文コード09871986品番SK-M460-TRH(8091-50)
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。

入力
温度:DC 0~650mV(-15.0~65.0℃)
湿度:DC 50~999mV(5.0~99.9%rh)
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)
パネル:アクリル樹脂
表示
7セグメント赤色LED
文字高約57mm
分解能
温度:0.1℃
湿度:0.1%rh
表示範囲
温度:0.0~65.0℃
湿度:5.0~99.9%rh
使用環境
0~50℃
85%rh以下(結露なきこと)
付属品ACアダプタ×1ヶ、壁掛け金具×4ヶ、取扱説明書×1冊トラスコ品番805-1233質量(kg)約3.5電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする