曜日別特売
1530-20 大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所 09872013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09872013品番1530-20
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm

温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする