曜日別特売
1530-30 大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所 09872022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09872022品番1530-30
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm

温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする