曜日別特売
0520-00 地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所 09872038

地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09872038品番0520-00
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

地温と気温を同時に測ることができます。

温度範囲(℃)-10~50℃トラスコ品番805-1124全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
0955-00 金属ケース 300mmと一緒にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする