曜日別特売
13Y17 D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物 09872257

13Y17 D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物 09872257
13Y17 D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物 09872257
13Y17 D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物 09872257

D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09872257品番13Y17
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)157適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする