新明和工業
新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
吐出口径(Φmm)
50
40
50
出力(kW)
0.75
0.15
0.25
0.75
0.4
揚程(m)
9.2/9.4
3.9
5.3
9.2/9.4
7.2/6.8
吐出量(L/min)
220
100
130
220
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09874122
品番
CRS501DW-F50-0.75
参考基準価格(税別)
¥274,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
揚程(m)
9.2/9.4
吐出量(L/min)
220
トラスコ品番
816-6735
質量(kg)
18.4