826-7012 ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 86.106mm RS PRO 09874211

ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 86.106mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09874211品番826-7012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

接続種類 = カプラー
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 2インチ
ねじサイズ 2 = 2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = Rc (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 86.106mm
RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。
2本のパイプの連結用に設計されています。
材質: 316 ASME B16.11

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする