826-7046 ステンレス配管継手 RS PRO 六角プラグ 六角形 40.132mm RS PRO 09874317

ステンレス配管継手 RS PRO 六角プラグ 六角形 40.132mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09874317品番826-7046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

接続種類 = 六角プラグ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 2インチ
接続ジェンダ 1 = オス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
長さ = 40.132mm
RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。
各種のサイズを取り揃えています。
材質: 316 ASME B16.11

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする