曜日別特売
826-7074 ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 13.97mm RS PRO 09874396

ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 13.97mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09874396品番826-7074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接続種類 = ブッシュ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
ねじサイズ 2 = 1/8インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 13.97mm
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする