タイプ = スポンジ製モップヘッド
材料 = ポリウレタンフォーム
色 = 青
サイズ = 40cm
取り付けタイプ = クリップ
併用可能製品 = M01ポリエステル製モップカバー
RSクリーンルーム青スポンジモップヘッド. この青色の発泡モップヘッドは、特殊微細孔性ポリウレタンフォームで製造されているので、クリーンルームやその他の管理された環境での清掃及び滅菌に最適です。
特長:. 優れた耐引き裂き性及び耐摩耗性 壁や天井だけでなく、床にも使用可能 非滅菌(RS品番 ; 8295332 8295332 )とガンマ線放射による滅菌(RS品番 ; 8295341 8295341 )のバージョンを用意 M01ポリエステル製カバーと一緒に使用可能. 用途:. 粒子の生成量は低いが、高い吸収性を必要とするすべての清掃及び殺菌用途 クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない環境での使用に最適 製薬又はバイオテクノロジー産業