RS PRO Fクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09875358品番829-6192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 200mm
ジョー深さ = 80mm
RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。
小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。
ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする