曜日別特売
6CD5215 DIAMOND 三点式アダプター 254mm DIAMOND 09875933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAMOND 三点式アダプター 254mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09875933品番6CD5215
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。

用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)254トラスコ品番516-2769材質質量(kg)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする