※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIAMOND
DIAMOND 三点式ビット 128mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09876195
品番
6CD3706
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
呼び径(mm)
128
有効長(mm)
360
トラスコ品番
805-3344
材質
鉄
質量(kg)
0.8