電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 1200 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 554 gcm (横
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 37 (直径) x 71.4 mm
許容電流値 = 840 mA
長さ = 71.4mm
幅 = 37 (Dia.)mm
シリーズ = 980DLN
35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達