曜日別特売

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876618品番841-1893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長さ = 600mm
材料 = 真鍮
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 0.7mm
材質グレード = CW508L/CZ108
密度 = 8.44g/cm3
硬さ = 55 → 180 HV
カラー = 黄
熱伝導率 = 116W/mK
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする