曜日別特売
#4013 GS ターフカッターJr ゴールデンスター 09877218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS ターフカッターJr

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09877218品番#4013
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。

用途
芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09877218
2022-05-31
用途: 芝刈作業
昇緑庭建設業・工事業

エッジ部分はいいが持ち手の方が壊れそう。使いやすい。

対象商品 : 09877218
2020-05-18
用途: 芝生のメンテナンス
製造業

張り替えにも使えるかと思い購入しました。もう少し深く刺されば張り替えにも使えそうです。

対象商品 : 09877218
2018-03-01
用途: 柴切作業

1時間ほど使用したら首がもげた。
使い物にならない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする