ムラテックKDS
KDS スライドラック
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
2950
2350
2950
段数
スライドシェルフ3段
スライドシェルフ3段
スライドシェルフ4段
棚段数(段)
【固定棚】2、【スライド棚】6
【固定棚】2、【スライド棚】6
【固定棚】2、【スライド棚】8
高さ(mm)
2820
2020
2820
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09877507
品番
SSR10-2812-3FTR
参考基準価格(税別)
¥1,722,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途
金型や治具等の様々な重量物の保管管理
棚段数(段)
【固定棚】2、【スライド棚】6
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2820
間口(mm)
2950
トラスコ品番
805-0916
質量(kg)
853
付属品
アンカーボルト
仕様
単体1台+増連1台
材質
スチール
ストローク(mm)
800
ストローク
フルストローク
タイプ
2連型
段数
スライドシェルフ3段
均等積載量(t/段)
1
最大積載量(t/台)
4
固定棚寸法(mm)
815×1295
スライド棚寸法(mm)
805×1130
注意
※フルストロークの場合、2台連結以上、または2台背合わせでの設置が条件となります。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません