NM100 ビニテープ NM100 100mm幅×50m アキレス 09878322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM100 ビニテープ NM100 100mm幅×50m アキレス 09878322
NM100 ビニテープ NM100 100mm幅×50m アキレス 09878322

ビニテープ NM100 100mm幅×50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード09878322品番NM100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)100長さ(m)50トラスコ品番849-9859材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする