曜日別特売
MV-S25-30 ブルコラン角材 前田シェルサービス 09879284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルコラン角材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)25
幅(mm)25
内容量1本注文コード09879284品番MV-S25-30
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。

用途
加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
厚さ(mm)25幅(mm)25長さ(mm)300トラスコ品番848-6564材質ウレタン質量(g)240
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする