曜日別特売

RS PRO コンビネーションプライヤ 180 mm コンビネーションプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09879786品番875-5770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ
切断能力 = 2.0 mm
チップ形状 = ライトアングル
材料切削性 = 硬線、軟線
DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。
このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。
また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。
この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。
特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。
このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。
このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。
そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする