ハンドル RS PRO ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09881956品番894-6844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質 = ステンレススチール
仕上げ = サテン
長さ = 150mm
高さ = 19 mm
ハンドルタイプ = プル
色 = ナチュラル
RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。
使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。
プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。
RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。
ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。
これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする