曜日別特売

RS PRO 清掃, 乾燥 用, 400 x 400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09882611品番898-8276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クロス素材 = マイクロファイバ
用途 = 清掃, 乾燥
色 = 青
包装形態 = パック
内容量 = 10
シートサイズ = 400 x 400mm
湿式 / 乾式 = ドライ
繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
RS Pro マイクロファイバ、青クロス RS Pro のマイクロファイバ(青)クロス 10 枚入りパックのサイズは、 400 mm x 400 mm です。
マイクロファイバ素材により、窓や繊細な表面に傷が付かないようになっています。
このクリーニングクロスは、から拭き、窓やミラーの清掃、ステンレススチールの輝かせるなど、さまざまな清掃作業で、乾燥した場所又は湿気の多い場所で使用できます。
RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、低価格の多目的ワイプを幅広く取り揃えています。
特長と利点: 色分けにより相互汚染を防止 高吸収性 - 汚れを吸収して除去します Durable - きれいになり、長持ちします 湿った場所と乾燥した場所のどちらでも使用可能 耐摩耗性 代表的用途 多目的ワイプの用途 RS Pro クロスは、以下の用途に適しています。
乾燥 一般的な清掃 粉塵除去 ガラス / ミラーの清掃 よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか. この多目的ワイプには、 10 枚入りパックで販売されています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする