曜日別特売
MD-620E 携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化 09883317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型酸素・可燃性ガス測定器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09883317品番MD-620E
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。

対象ガス
酸素(O2)
可燃性ガス
測定範囲
酸素(O2):0.0~50.0vol%
可燃性ガス:0~100%LEL
最小表示
酸素(O2):0.1vol%
可燃性ガス:1%LEL
機能
警報設定値 O2:18.0vol%
可燃性ガス:20%LEL
応答時間
O2:90%応答15秒以内
可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
使用温湿度範囲
温度:-10~40℃
湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと
指示精度
酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%
可燃性ガス:±10%LEL
警報機能
警報設定値
O2:18.0vol%
可燃性ガス:20%LEL
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース仕様使用圧力範囲:80~110kPaトラスコ品番805-1687質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする