商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード09887800品番916-0971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
制御機構 = ロータリーノブ
機能 = Pneumatic Relay
スレッドサイズ = 10mm
メーカーシリーズ = HVFF
コントロールボタン/スイッチカラー = 青
最高使用圧力 = 10 バール
ボディ材質 = ポリオキシメチレン
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
ポート数 = 2
モデル番号(P) = III B
RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFドリルやスプレーなどの装置を使用する場合は、RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧をオン / オフにする必要がある場合に信頼性の高い選択肢です。
これは、換気装置、ドリル、ペイントスプレーなどの装置で一般的に使用されます。
バルブには 2 つのポートと 2 つの位置があり、青色のロータリノブで制御します。
バルブ本体は Durable Polyoxymethylene 製で、ねじサイズは 6 mm です。
最大動作圧力 10 bar のポリウレタン及びナイロンチューブと安全に併用でき、動作温度は 0 → +60 ° C ですねじ式カラーとプッシュオン式設計により確実に接続することができ、特に真空、計装、及び汎用用途に便利です。
制御バルブの設計により、残圧を解放したら、装置を安全にメンテナンスできます。
建設及び医療分野でよく使用されています。
特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。