曜日別特売

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09887818品番917-2325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大動作の長さ = 2m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = BSPT 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 5mm
メーカーシリーズ = CPC
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
巻線数 = 23
RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。
優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。
1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。
Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。
PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。
このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。
RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。
特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする