曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:7.5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09887949品番917-2371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

外径ホース = 10mm
内径ホース = 7.5mm
カラー = Black
材料 = ポリウレタン
アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム
長さ = 30m
最高使用圧力 = 7.5バール
メーカーシリーズ = CPU
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
特殊機能 = 低温柔軟性
チューブの数 = 1
Tube, polyurethane. Highly flexible, silicone-free, polyurethane tube Softer than a nylon tube, with rubber-like elasticity Extremely small bend radius Ideal for low-pressure applications at normal room temperature For use in pneumatic devices, instruments and machines Roll length 30 m

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする