曜日別特売
WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888042

WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888042
WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888042
WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888042

ゴムキャップ 接地2P

(5件のレビュー)
取扱い終了
タイプ圧着端子結線否
内容量1箱(10個)注文コード09888042品番WF7004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vタイプ圧着端子結線否寸法A(mm)50寸法B(Φmm)39寸法C(Φmm)10適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09888042WF700409888033WF7004WF7004 ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888033ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)1個
739
税込813
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械の電源線加工用

配線の組付けに特に問題はありません。
製品のサイズがコンパクトなので、
配線の取り回しを短く纏めないとおさまりが悪くなりそうです。

対象商品 : 89752047
2023-11-15
用途: 自家製ケーブルの作成
こば歯科医院医療・福祉・介護関連業

小型のプラグ、圧着端子を使用するが組み立てやすい。

対象商品 : 89752047
2019-02-04
用途: 配線
教育・研究機関

さすがパナソニック。信頼の品質で、間違いありません。

対象商品 : 89752047
2017-12-18
用途: 電流電圧測定器に使用
卸売・小売業

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

対象商品 : 09888033
2014-07-25
用途: 変換に使用

簡単につけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする