WA1519 コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888076

WA1519 コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888076
WA1519 コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888076
WA1519 コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 09888076

コードコネクタボディ 接地2P

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09888076品番WA1519
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法C(mm)42適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888076
2019-11-11
用途: 3芯コード延長用
製造業

コード引き込みをもっとすっきりとしてほしい。(ねじが出ないように)

対象商品 : 09888076
2018-01-09
用途: スタジオ音響機器の3P_ACケーブル延長
ハイコンサルサービス業

デザインがあまりに昭和的です。見た目がもう少し格好良いとGOOD。

1が参考にしています
対象商品 : 09888076
2018-03-05
用途: アース付き2Pコードの延長用として

防水性は必要ない延長コードを作るために購入。
作りやすい構造だと思いますが、シェルに余裕が無いのでケーブル外被
をむきすぎないように注意が必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする