ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
コードコネクタ 2P セット品
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09888112
品番
WA1215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
色
黒
寸法A(mm)
87.5
寸法B(Φmm)
34
寸法C(mm)
39
適合電線
ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード
適合電線(mm
2
)
1.25~2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
ページ: 1/ 3
プラグ
アメリカン電機
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電源コード/コンセント(FA)
コンセント(FA)
プラグ / ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプ
標準/平刃タイプセット品
コードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります
標準/平刃プラグ(キャップ)
標準/平刃ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプセット品
関連キーワード
コードコネクタ
スナップキャップ
コネクタ
コードプラグ
コンセントプラグ
シェアする
マイページ