102F-BKL 防寒手袋 ダイローブ102F-BK ダイヤゴム 09888464

防寒手袋 ダイローブ102F-BK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)27
内容量1双注文コード09888464品番102F-BKL
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロールブラックサイズL全長(cm)27材質表:ポリウレタン種別防寒手袋厚さ(mm)2.4入数(双)1機能防寒・耐油・高耐久・完全防水中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油耐寒温度(℃)-60
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888464
2019-02-18
用途: 野外レジャー

以前は、黄色をしていました
耐久性と低温時でも、固くならず使えます
しかし、保温性はダメです

1が参考にしています
対象商品 : 09888464
2019-02-04
用途: 防寒

寒い時期ですので、買いました 以前は黄色を使ってました 暖かいので、ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする