曜日別特売
DSN-90 デジタル身長計90 ムラテックKDS 09889574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル身長計90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09889574品番DSN-90
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能

測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0トラスコ品番838-4168質量(kg)6.4収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする