曜日別特売
ATHW-1M JFE 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック 09889732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFE 防水型クレーンスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(kg)1000
ひょう量(g)1000000
目量(g)500
目量(kg)0.5
内容量1台注文コード09889732品番ATHW-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320,000
ひょう量(kg)1000目量(kg)0.5タイプ手元表示器なしトラスコ品番812-7716ひょう量(g)1000000質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする