D-20M 中型自動台はかり Yamato(大和製衡) 09890642

中型自動台はかり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
ひょう量(kg)20
目量(g)50
内容量1台注文コード09890642品番D-20M
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種類自動台はかり表示形式アナログひょう量(kg)20目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車ナシ高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287測定範囲500g~20kg自重(kg)22トラスコ品番838-4061ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする