曜日別特売

単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード09890916品番917-6581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

製品レンジ = RS PRO
電池種類 = アルカリ電池
公称電圧 = 1.5V
端子形状 = スタンダード
IEC規格 = LR03
容量 = 1.25Ah
パッケージ本数 = 20

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする