曜日別特売

ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09890941品番918-2665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 50V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
色 = 白
高さ = 30.2 mm
幅 = 20 (Dia.)mm
RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。
近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。
このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。
永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。
常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする