6-905-02 クリーンノール手袋  (パウダーフリー) アズワン 09891314

クリーンノール手袋 (パウダーフリー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード09891314品番6-905-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,470

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。

サイズMアズワン品番6-905-02中指長(cm)8.0±0.5手の平幅(cm)9.5±0.5全長(cm)25材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05入数(枚)100左右区別左右兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098913146-905-0275693154-6-905-02 クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ アズワン 75693154クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズアズワン1箱(100枚)
2,490
税込2,739
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891314
2020-11-20
用途: 介護時
株式会社タカミツ

とてもいいと思います、ピッタリフィットして物がつかみやすくて、脱ぐ時も簡単です

対象商品 : 09891314
2020-11-13
用途: 錆びた部品の錆落としや機械のメンテ等
有限会社舞鶴鉄工所

案外やぶれが少ないように思います。以前は他社のを使用しておりましたが、迷わなくてよくなりました。助かります。

対象商品 : 09891314
2020-05-01
用途: 買い物に付けます。
有限会社関工業所建設業・工事業

とっても、楽に手に入って、楽に抜けて、使い安いです。

2020-05-22
用途: 自動車メンテナンス
アーバンネットワーク自動車・二輪車・自転車関連業

分厚いし、フィット感が悪いし直ぐ切れる
整備には不向きな商品と思うし
値段が高すぎる1000円も満たない商品で
粗悪品

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする