曜日別特売
エンボス ラボランサニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891463

エンボス ラボランサニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891463
エンボス ラボランサニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891463

ラボランサニメント手袋 (PE・厚手タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)約8.3
手の平幅(cm)約23.5
内容量1箱(1100枚)注文コード09891463品番エンボス
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,435
販売価格(税別)
10,395

ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。

アズワン品番9-889-02厚さ(mm)0.035トラスコ品番818-8677材質PE(ポリエチレン)サイズM入数(枚)1100全長(cm)約28.5中指長(cm)約8.3手の平幅(cm)約23.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする