S サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 09891515

S サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 09891515
S サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 09891515
S サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 09891515
S サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 09891515

サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)11.0
全長(cm)約28.5
内容量1箱(100枚)注文コード09891515品番S
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。

用途食品加工・実験・研究など。サイズS全長(cm)約28.5中指長(cm)7手の平幅(cm)11.0材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035規格食品衛生法適合機能厚手タイプエンボス加工外エンボス入数(枚)100アズワン品番6-896-03

商品説明動画

サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891533
2021-11-07
用途: 腕の長さがチョット短いかも。
サービス業

普通の商品ですが、使っていて腕の方の長さがあと10CM長かったら良かったかも。

対象商品 : 09891524
2020-03-16
用途: どのような場面でも
製造業

使勝手が良くいつも大変重宝しています。
今、購入制限があり困っています。

対象商品 : 09891524
2020-02-20
用途: 実験器具を使用するときなどの使い捨ての時に

3種類のサイズを購入しています。滑りにくく着けるときも外すときも手にくっつかず手間がかかりません。

対象商品 : 09891533
2019-04-17
用途: 研究開発
製造業

エンボス加工されていて汗をかいても脱着しやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする