- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278

- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278
- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278
- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278
- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278
- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278
- ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業) 09892278

ツル長シリンダー錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)30
寸法d(mm)16.2
寸法c(mm)100
内容量1個注文コード09892278品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吊はサビに強いステンレスを使用
ダブルロッキングで引き抜きに強い。
耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。
ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。

用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス寸法d(mm)16.2寸法a(mm)30寸法b(mm)4.9寸法c(mm)100
注意
鍵番号は指定不可となります。
鍵番号が重複する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする