キスウェル(旧:高麗溶接棒)
軟鋼用ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1.2
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
09892321
品番
ZO-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途
鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3312 YGW11
AWS規格
A5.18 ER70S-G
電流範囲(A)
下向/100~350 立向・上向/50~180
ワイヤー種類
ソリッド