久宝金属製作所
平板 トタン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09893635
品番
H7570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途
トタン屋根などに使用してください。
材質
トタン
厚さ(mm)
0.25
縦(mm)
455
横(mm)
455
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。