曜日別特売
H7581 電気亜鉛メッキ鋼板 久宝金属製作所 09893669

電気亜鉛メッキ鋼板

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)455
幅(mm)455
内容量1枚注文コード09893669品番H7581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。

材質仕上電気亜鉛メッキ幅(mm)455長さ(mm)455厚さ(mm)0.5
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893644
2024-02-27
用途: バンドヒーターの加工
製造業

使用に問題ないです、できれば600X910の寸法が良いのですが、如何でしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09893653
2023-12-03
用途: 車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車ボディの小さな腐食穴ふさぎのため、溶接パッチ用に購入。手頃なサイズで購入でき、しかもお手軽価格で直ぐに届くのはありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09893644
2022-10-04
用途: 機械搬出時のライナー用
NANKAITEC建設業・工事業

地元を離れて出張の工事などでは大体が一見さんお断りで少量の資材集めにいつも苦労します
早い対応と価格の安さには助かります
また利用したいと思ってます

1が参考にしています
対象商品 : 09893644
2020-01-09
用途: 無煙炭化器の材料として
阿部1級建築事務所建設業・工事業

丁寧な梱包で助かりました。梱包の段ボールを広げてケガキ、裁断も部屋でできました。
455x910のサイズ購入でしたが、実寸は455x920でした。

対象商品 : 09893653
2018-11-14
用途: 車のボディ板金に使用
山中サービス業

車のボディ腐食部分のパッチとして使用しました。手頃な値段とサイズでした。ハサミでカットできるし、加工もしやすくよかったです。発送に関しては大きなダンボールできたのでメール便でいいのでは?とおもいます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする