曜日別特売
NPO-163CCBS2 ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業 09894319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルクランプバーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)1628
内容量1本注文コード09894319品番NPO-163CCBS2
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチール製のラック内垂直配線用バー

幅(mm)33.1質量(kg)0.7亜鉛めっき高さ(mm)1628奥行(mm)28.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×1628×28.6主要材質スチール取付金具3RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズFDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1800mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする