VCO-12CS-RD カバーストリップ OKW 09894687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カバーストリップ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
レッド
幅(mm)取付ケース:120
内容量1個注文コード09894687品番VCO-12CS-RD
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー

適合VCA-□□12-□□PG VCB-□□12-□□PG材質ポリカーボネート幅(mm)取付ケース:120レッド質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする